GROVE ステンレスウッドデッキビス

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 73767646 品番 GWD55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。
※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。
フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ
Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。

用途建築工事、DIY 付属品スクエアビット(#2) 1本付属 材質SUS304 ブラウン 質量(g)643 寸法(Φ×mm)ビス:5.5×55
注意
ハードウッド材に使用するには下穴が必要です。最適な下穴ドリル径4.mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
全国数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
全国数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
全国数量31以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73767637
2023-12-10
用途:
デッキ制作

専用インパクト用のビットも含まれていて空回りも無く、使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4865:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする