曜日別特売
ビリンガ GROVE 木材保護 水性塗料 グローブウッド(GROVE WOOD) 73767944

 

ビリンガ GROVE 木材保護 水性塗料 グローブウッド(GROVE WOOD) 73767944
ビリンガ GROVE 木材保護 水性塗料 グローブウッド(GROVE WOOD) 73767944
ビリンガ GROVE 木材保護 水性塗料 グローブウッド(GROVE WOOD) 73767944

GROVE 木材保護 水性塗料

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
色ビリンガ
内容量1本(3L)注文コード73767944品番ビリンガ
参考基準価格(税別)¥10,050販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

屋外木部用(ウッドデッキや木製家具)の水性塗料で、すべての木材に使用可能です。
半透明で木目を活かした色付けと共に、木材繊維の奥深くまで浸透して水をよくはじく滑らかな表面を作り出します。
また、優れた耐候性で雨や太陽などの自然環境から木材を効果的に保護します。

用途
建築工事、DIY
色
ビリンガ
容量(L)
3(2回塗り:18m2~37m2分)
乾燥時間(分)
塗装後:30~60(気温20℃)
主な用途
屋外木部
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
特性
耐候、防虫、防カビ、防腐

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥780/税込¥858
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥840/税込¥924
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする