曜日別特売

敷く防食材 ZAPシート

敷く防食材 ZAPシート - MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

長期間に亘り信頼性の高い防食を発揮します。
高純度亜鉛板により良好な防食効果が期待できます。
柔らかい亜鉛板の効果で構造物と亜鉛板が密着し、酸素や水の影響を削減する為、犠牲防食作用と相まって錆を効果的に防ぎます。

用途
屋外構造物等の底面防食用。
材質
高純度亜鉛板
色
シルバー
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×1000
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06205749ZAP-ST2409-51692
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06205792ZAP-ST1409-51671
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06206309ZAP-ST3409-51683
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする