曜日別特売
厚み25mm×幅145mm×長さ2400mm 天然木ウッドデッキ材 セランガンバツ グローブウッド(GROVE WOOD) 73767978

厚み25mm×幅145mm×長さ2400mm 天然木ウッドデッキ材 セランガンバツ グローブウッド(GROVE WOOD) 73767978
厚み25mm×幅145mm×長さ2400mm 天然木ウッドデッキ材 セランガンバツ グローブウッド(GROVE WOOD) 73767978
厚み25mm×幅145mm×長さ2400mm 天然木ウッドデッキ材 セランガンバツ グローブウッド(GROVE WOOD) 73767978
厚み25mm×幅145mm×長さ2400mm 天然木ウッドデッキ材 セランガンバツ グローブウッド(GROVE WOOD) 73767978
厚み25mm×幅145mm×長さ2400mm 天然木ウッドデッキ材 セランガンバツ グローブウッド(GROVE WOOD) 73767978

天然木ウッドデッキ材 セランガンバツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本幅(mm)145長さ(mm)2400注文コード73767978品番厚み25mm×幅145mm×長さ2400mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

セランガンバツは耐久性と強度に優れ、ウッドデッキに最適な木材です。大断面の材をとりやすいことなどから、ウッドデッキ・ウッドフェンス・パーゴラにセランガンバツ材は最適です。

用途ウッドデッキ、ウッドフェンス、パーゴラ等材質板:セランガンバツ長さ(mm)2400幅(mm)145厚さ(mm)25質量(kg)8.7
注意
※必ずお読みください。
・納品には通常宅配便・路線運送会社 等を使用しています。通常、ドライバーが一人でお伺いするため、荷物は原則 「車上渡し」となります。荷上げはいたしません。建物戸先渡しとなります。納品先の立地条件により荷降ろしのお手伝いをお願いすることもございます。
・4tトラックの進入が可能でなければ、お届けできない場合があります。配送先の道幅を必ずご確認ください。
・個人宅へ配送の場合 お客様が指定した納品先建物の1階軒先で商品をお渡しする納品方法です。マンションやビルを納品先に指定された場合、原則としてその建物の1階エントランスでの納品になります。そのため、サイズの大きな木材をご注文の際にはご自分で運ぶことができるか、ご確認ください。
・やむを得ない事情による遅延については一切責任を負いかねます。
ハードウッド木材品質基準、長さ:表示サイズ以上は適合。表示サイズ以下は不適合。厚み・幅:厚み・幅共表示サイズの±5%以内とする。曲がり反り:長さの1%以内とする。木材の端と端を結んで計測する。3000mmなら30mm以内は適合。ねじれ:材厚寸法の1/2までのねじれは適合。材厚30mmなら15mm以内は適合。ひび:木材端部のひび割れは全体長さの5%までは適合。材表面の貫通していないひびは適合。色:天然木のため色むらや木材ごとの色違いは適合。ピンホール:大きさ5mm以内のピンホール(虫食い穴)は適合。その他:サンドペーパーで落とすことが可能な傷や汚れは適合。木口の軽微な欠けは適合。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
全国数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
全国数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)6,500/税込7,150
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
全国数量10のご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)10,900/税込11,990
全国数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)14,200/税込15,620
全国数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)19,600/税込21,560
全国数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき)22,300/税込24,530
全国数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき)25,300/税込27,830
全国数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき)35,200/税込38,720
全国数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき)38,600/税込42,460
全国数量46~50までのご注文(同一注文コードにつき)43,000/税込47,300
全国数量51~55までのご注文(同一注文コードにつき)47,600/税込52,360
全国数量56~60までのご注文(同一注文コードにつき)50,600/税込55,660
全国数量61~65までのご注文(同一注文コードにつき)55,500/税込61,050
全国数量66~70までのご注文(同一注文コードにつき)58,300/税込64,130
全国数量71~75までのご注文(同一注文コードにつき)63,700/税込70,070
全国数量76~80までのご注文(同一注文コードにつき)66,400/税込73,040
全国数量81~86までのご注文(同一注文コードにつき)77,000/税込84,700
全国数量87以上のご注文(同一注文コードにつき)80,000/税込88,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする