EX48SEGMP2 ガチャ・ムクそれ逃げろ防災セット ポーチⅡ メテックス 73768443

 

EX48SEGMP2 ガチャ・ムクそれ逃げろ防災セット ポーチⅡ メテックス 73768443
EX48SEGMP2 ガチャ・ムクそれ逃げろ防災セット ポーチⅡ メテックス 73768443
EX48SEGMP2 ガチャ・ムクそれ逃げろ防災セット ポーチⅡ メテックス 73768443

ガチャ・ムクそれ逃げろ防災セット ポーチⅡ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード73768443品番EX48SEGMP2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

デザインだけでなく、内容も充実。お子様にも防災意識を!!
防災士が選んだ災害時の必需品をいつでもコンパクトに携帯!
笛・方位磁石(※)・一体型ミニLEDライト、極薄コンパクトポンチョ等、軽量でかつ実用的なアイテムを揃えました。
「とても役立った!」「簡潔で読みやすい!」と読者から好評を頂いている、発行実績20万冊の『防災マニュアル』縮小版を同梱。
のどの渇きを癒し、糖分補給も出来る氷砂糖もご提供。

材質ポリエステルグリーン質量(g)約200(内容物含む)寸法(cm)35~63(ストラップ立ち上がり)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(縦×横)(cm)約12×24マチ(cm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする