曜日別特売
71715-010 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768504

 

71715-010 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768504
71715-010 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768504
71715-010 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768504
71715-010 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768504

ポケット付きユニパック

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50枚×30袋)
内容量1箱(50枚×30袋)注文コード73768504品番71715-010
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2サイズをラインナップした、片面にポケットが付いている便利なチャック付きポリ袋。「A5サイズの用紙が入れやすいオレンジ」と「B5サイズの用紙が入れやすいピンク」の2サイズをご用意しました。ポケットには薬情などが入れられます。透明の為、外からお薬が見えて便利です。「開けやすく」「閉めやすい」GPタイプのユニパックです。

仕様ポケット付材質PEサイズA5タイプオレンジ種類その他寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)165×250(ポケット深さ220)×0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73768504
2024-07-16
用途: 送りの受渡しパック
有限会社ノベライズ社医療・福祉・介護関連業

品物については、とても良いです
ただ、使用頻度の高さから金額面を考えるともう少し安くなるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする