71716-010 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768529 71716-010 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768529 71716-010 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768529 71716-010 ポケット付きユニパック 金鵄製作所 73768529

ポケット付きユニパック

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×20袋) 注文コード 73768529 品番 71716-010
参考基準価格(税別)¥18,920 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

2サイズをラインナップした、片面にポケットが付いている便利なチャック付きポリ袋。「A5サイズの用紙が入れやすいオレンジ」と「B5サイズの用紙が入れやすいピンク」の2サイズをご用意しました。ポケットには薬情などが入れられます。透明の為、外からお薬が見えて便利です。「開けやすく」「閉めやすい」GPタイプのユニパックです。

仕様ポケット付 材質PE サイズB5 タイプピンク 種類その他 寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)200×300(ポケット深さ270)×0.04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73768504
2024-07-16
用途:
送りの受渡しパック
有限会社ノベライズ社 様 (医療・福祉・介護関連業)

品物については、とても良いです
ただ、使用頻度の高さから金額面を考えるともう少し安くなるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする