タマ薬袋(内用) 動物用 (少量販売)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400枚) 注文コード73768556 品番60333-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,790
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

『タマ&フレンズ』のキャラクターの絵柄が入った、動物病院様向けの内用薬袋です。用法欄が動物向け用の文言で印刷されています。かわいい4絵柄のセット販売。お買い求め頂きやすい400枚での小ロット販売です。

サイズ特大 タイプ動物用(ペット用)薬袋 種類内用薬袋 寸法(縦×横)(mm)200×150 刷色 色(本体)
注意
※4絵柄セット販売の為、絵柄はお選び頂けません。
※こちらは『動物用』の商品です。一般(人間)用には別に『タマ薬袋(内用) 一般(人間)用』をご用意していますので、そちらの商品ページでご検討下さい。(『一般(人間)用』と『動物用』の違いは、表面「用法欄」と裏面「文言」の違いのみで、表面絵柄は同様です。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73768556 60333-003 20209799 E1053-00000 タマ薬袋 動物用 内用 2絵柄セット(タマ2絵柄薬袋) 金鵄製作所 タマ薬袋 動物用 内用 2絵柄セット(タマ2絵柄薬袋) 金鵄製作所 1箱(1000枚) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73768538
2022-04-10
用途:
内服処方時
医療・福祉・介護関連業

デザインが豊富でどれもかわいいので、お客様からも喜ばれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする