D0010-010WH 点眼容器(プロ点眼 短型) 金鵄製作所 73768599 D0010-010WH 点眼容器(プロ点眼 短型) 金鵄製作所 73768599 D0010-010WH 点眼容器(プロ点眼 短型) 金鵄製作所 73768599

点眼容器(プロ点眼 短型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5mL×100本) 注文コード 73768599 品番 D0010-010WH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

5mLの使いやすいベーシックな点眼器。フタ色4色(白・青・ピンク・クリーム)、本体色3色(白・青・茶)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。

容量(mL)5 材質(本体)PE 材質(キャップ)PP 高さH×直径(mm×Φmm)44×20 色(キャップ) 色(本体)
注意
※「金鵄製作所製 プロ点眼 長型」に比べると、高さが低い「短型タイプ」です。高さが高いタイプをご希望の際は「金鵄製作所製 プロ点眼 長型」の商品ページでご検討下さいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする