金鵄製作所
金鵄製作所の 専門診療・科目別
金鵄製作所の 眼科用品
金鵄製作所の 点眼・洗眼用品
点眼容器(プロ点眼 短型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5mL×100本)
注文コード
73768608
品番
D0110-010BL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
5mLの使いやすいベーシックな点眼器。フタ色4色(白・青・ピンク・クリーム)、本体色3色(白・青・茶)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。
容量(mL)
5
材質(本体)
PE
材質(キャップ)
PP
高さH×直径(mm×Φmm)
44×20
色(キャップ)
青
色(本体)
青
注意
※「金鵄製作所製 プロ点眼 長型」に比べると、高さが低い「短型タイプ」です。高さが高いタイプをご希望の際は「金鵄製作所製 プロ点眼 長型」の商品ページでご検討下さいませ。