D0320-010BL 点眼容器(プロ点眼 長型) 金鵄製作所 73768723 D0320-010BL 点眼容器(プロ点眼 長型) 金鵄製作所 73768723 D0320-010BL 点眼容器(プロ点眼 長型) 金鵄製作所 73768723

点眼容器(プロ点眼 長型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10mL×100本) 注文コード 73768723 品番 D0320-010BL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

5mLと10mLをラインナップした、使いやすいベーシックな点眼器。フタ色は4色(白・青・ピンク・クリーム)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。

容量(mL)10 材質(本体)PE 材質(キャップ)PP 高さH×直径(mm×Φmm)61×22 色(キャップ) 色(本体)
注意
※「金鵄製作所製 プロ点眼 短型」に比べると、高さが長い「長型タイプ」です。高さが短いタイプをご希望の際は「金鵄製作所製 プロ点眼 短型」の商品ページでご検討下さいませ。
※「長型」タイプは本体色は1色(白)のみのラインナップです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする