動物用点眼容器(プロ点眼 長型 タマ絵柄入り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5mL×100本) 注文コード 73768809 品番 D1310-010BL
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

5mLと10mLをラインナップした、『タマ&フレンズ』のキャラクター絵柄が入った点眼器です。可愛いタマの絵柄がワンポントで入っており、動物病院様に大変好評です!フタ色は4色(白・青・ピンク・クリーム)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。ボトルには注意書きとして、<『動物用』 注意 お子様の手の届かない所に保管してください。>と印刷されています。

容量(mL)5 材質(本体)PE 材質(キャップ)PP 高さH×直径(mm×Φmm)52×17.5 色(キャップ) 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする