氷嚢 直径21cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73770437 品番HYN270
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

氷と水を入れて、簡単にアイシングが行えます。

用途熱中症対策に。 トラスコ品番252-1449 材質/仕上表面:ポリエステル80%、裏面:TPU、裏地:PVCコーティング、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコン、口金:アルミ ネイビー 質量(g)92 アズワン品番65-2019-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする