曜日別特売
MB-1 宅配ポスト プラッツ ケイ・ジー・ワイ工業 73770699

MB-1 宅配ポスト プラッツ ケイ・ジー・ワイ工業 73770699
MB-1 宅配ポスト プラッツ ケイ・ジー・ワイ工業 73770699

宅配ポスト プラッツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード73770699品番MB-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

宅配ボックスにもなる壁掛けポストです。
郵便物は上部投入口から投函氏大型メール便は正面扉を開き投函いたします。
右側下のワンタッチロックキーを押せば【ロック】になり正面扉はひらきません。
ロックを解除する場合は解除キーをご使用ください。

材質亜鉛メッキ鋼板/焼付け塗装質量(kg)7.5ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受け取り前扉:350×375×140、受け取り上扉:370×370×50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×190×450アズワン品番64-5243-32投函タイプ上入れ上出し
注意
※ポスト内にキーを入れたままロックしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする