ハイロジック
ステンレス 弓形ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
黒ニッケル仕上
アズワン品番
64-9702-51
注文コード
73771408
品番
30970
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サビに強いステンレス製ハンドル ビスもステンレス製です
付属品
ビス:M4×25/M4×35
材質
ステンレス製(SUS201)
色
黒ニッケル仕上
アズワン品番
64-9702-51
ビスピッチ(mm)
128