97314 ホワイト手すり I型 ハイロジック 73771636

ホワイト手すり I型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード73771636品番97314
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

清澄なホワイトの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないホワイト色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。

仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカストホワイト耐荷重(kg)60寸法(Φmm)丸棒:約35呼称(mm)400アズワン品番64-9708-25取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする