付属品ACアダプター、ACコード、アクセサリーソケットケーブル
幅(mm)271
質量(kg)5.3
高さ(mm)180
使用温度範囲(℃)-10〜40(充電0〜40)
奥行(mm)171
定格出力(W)300(AC100V)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
充電時間(時間)9〜10
波形正弦波
バッテリー容量(mAh)156000
出力端子ACコンセント・USB端子・アクセサリーソケット
保管温度範囲(℃)-10〜60(直射日光避けてください)
バッテリー容量(Wh)561.6
入力ポートAC、ソーラー、アクセサリーソケット
出力ポートACコンセント、USB-C、USB-A、アクセサリーソケット、DC12V