ポータブル電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73771679 品番 TLB200TW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

防災・アウトドア・イベントのほか作業にも最適!

付属品ACアダプター、ACコード、アクセサリーソケットケーブル 幅(mm)301 質量(kg)7 高さ(mm)201 使用温度範囲(℃)-10〜40(充電0〜40) 奥行(mm)201 定格出力(W)500(AC100V) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(時間)9〜10 波形正弦波 バッテリー容量(mAh)202800 出力端子ACコンセント・USB端子・アクセサリーソケット 保管温度範囲(℃)-10〜60(直射日光避けてください) バッテリー容量(Wh)730.08 入力ポートAC、ソーラー、アクセサリーソケット 出力ポートACコンセント、USB-C、USB-A、アクセサリーソケット、DC12V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする