- ネックレス クレスト プレミアムカラー コラントッテ 73771873 - ネックレス クレスト プレミアムカラー コラントッテ 73771873 - ネックレス クレスト プレミアムカラー コラントッテ 73771873 - ネックレス クレスト プレミアムカラー コラントッテ 73771873

ネックレス クレスト プレミアムカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73771873 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

「スポーティ・シック」なカラーバリエーションの「コラントッテ ネックレス クレスト」から美しく輝くプレミアムゴールド、シックな輝きのプレミアムブラックが加わりました。
軽くしなやかなフィット感はそのままに、グレード感がアップし、あらゆるシーンを彩ります。
採用している磁石は160mT×8個。
従来のシリコンネックレスより磁力のスペックを上げることでより効果が期待できます。
ジョイント部分はフロントにあり、脱着がとても簡単になっています。
コラントッテこだわりの耐蝕性の高いステンレス採用で、錆びにくくなっています。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く 材質本体:シリコン、ジョイント部分:ステンレス(SUS316L) プレミアムシルバー サイズL 適合サイズ(cm)43 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00054000 使用磁石希土類永久磁石160mT(1600G)8個をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする