ループ クレスト プレミアムカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73771898 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000

コラントッテ製品では最高磁力となる160mT×4個の希土類永久磁石をループに内蔵しています。
ジョイントには丈夫で錆びにくい高品位のステンレスSUS316Lを採用。
また、イオンプレーティング加工を施しているので、肌に優しく、密着性、耐久性に優れています。
「スポーティ・シック」なデザインでスポーツシーンはもちろんのこと、ビジネス、カジュアル、フォーマルと様々なシーンでファッションのスパイスとして、お使いいただけます。
3サイズ展開で男女問わずご使用いただけます。

サイズM プレミアムシルバー 適合サイズ(cm)17.5 材質本体:シリコン、ジョイント部分:ステンレス(SUS316L) 使用磁石希土類永久磁石160mT(1600G)4個をN極S極交互配列 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00115000 用途腕など装着部位の血行改善、コリに効く 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする