積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
ステンレスタオルほし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73771977
品番
DT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ステンレス製のタオルスタンド。
錆びに強く耐久性抜群。
幅40cmまでのスポーツタオルが干せる。
奥行46cmで省スペース。
バーの先端は、タオルズレを防止するU字曲げ加工。
材質
ほし部/ステンレス鋼線 パイプ/ステンレスパイプ 部品/ポリプロピレン樹脂 ネジ類/ステンレス
質量(kg)
(約)2.1
耐荷重(kg)
(約)6まで(干し部1本0.3まで)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:約91×46×79
干す量
タオル20枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約7×46×90
注意
※風の強い時にはご使用にならないで下さい。
※ご使用にならないときは、折りたたんで軒下など雨のかからない場所に必ず保管して下さい。
※タオルなどかけたものが落下しないよう、片端はフック部に掛けて下さい。
※あわせて市販のピンチなどで固定することをおすすめいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
930
/
税込
¥
1,023
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません