ユニード 多段スリムペール3段

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73772318 品番 -
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

省スペースでゴミの分別ができるスリムタイプの3分別ごみ箱。
開け方はプッシュ&引き出しの2通り。
小さなゴミは上の小窓から、大きなゴミは引き出しから捨てられます。
キャスター付きで移動も簡単、お掃除もラクラク。

材質本体・蓋/ポリプロピレン キャスター/ポリプロピレン、」ポリカーボネート、スチール フタの種類プッシュ式 容量(L)30(10×3) ホワイト 商品タイプ本体+フタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約20.5×29.5×105.5(キャスター含む) 質量(kg)(約)3.67 耐荷重(kg)(約)1段につき1.5 形状角形 アズワン品番65-1929-74
注意
※フタの上には物を置かないでください。
※フタ部分を持って持ち上げないでください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※お手入れの際は柔らかい布を使用してください。
※対応袋サイズ:口幅45×56cm以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥630 / 税込 ¥693
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする