ユニード 多段スリムペール2段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73772327 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

2分別ができる多段タイプのごみ箱。
プッシュと引き出しの2通りの開け方ができます。
小さなごみは丈夫の小窓をプッシュして、大きなごみやまとまったごみは引き出しから捨てられます。
スリット付きの袋掛けで、袋の取付けが簡単です。
移動ができるキャスター付き。

仕様キャスター取り外し可 材質本体・蓋/ポリプロピレン キャスター/ポリプロピレン、ポリカーボネート、スチール 形状角形 質量(kg)(約)2.54 ホワイト 容量(L)20(10×2) 耐荷重(kg)(約)1段につき1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約20.5×き29.5×72.5(キャスター含む) アズワン品番65-1929-77 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ
注意
※フタの上には物を置かないでください。
※フタ部分を持って持ち上げないでください。
※重いものを上段に入れないでください。引き出しを開けた時に前倒れする場合があります。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※対応袋サイズ:口幅45×56cm以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥630 / 税込 ¥693
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする