ユニード 分別スリム2段

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73772336 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2段の分別ごみ箱。
上段32L、下段23Lの55Lタイプ。
小さなゴミがらくらく捨てれるフラップつき。
袋止めつきなので、簡単に袋替えができます。
サイドには手提げ袋がかけられるフックつきで最大4分別が可能。
移動に便利なキャスターつき。

材質本体/ポリプロピレン プッシュ蓋・バネ/ステンレス キャスター/ポリプロピレン、ポリカーボネード、スチール 形状角形 質量(kg)(約)3.26 ブラック 容量(L)55(32+23) 耐荷重(kg)(約)全体で20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約27×41×87(キャスター含む) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
注意
※フタの上には物を置かないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥630 / 税込 ¥693
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73772336
2025-09-30
用途:
お客様仕様
サービス業

横2列では場所を取るため縦型にしました。上段は上から、下段は手前に開くようになっているのでとても使いやすいです。

対象商品:
73772336
2023-08-10
用途:
給湯室のゴミ箱
サービス業

しっかりした作りで良かったです。上段に燃えるゴミ、下段にペットボトルゴミと分けて使用しています。上蓋の小窓の部分がステンレスのため、給湯室で使用したペーパータオルを小窓から投入するとすぐに汚れてしまうのが気になります。とは言え、容量はそれなりにあるのにスリムで、作りもしっかりしているので気に入っており、実は2個目の購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする