Fitbit Charge5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73772467 品番FB421BKBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様血中酸素ウェルネスモニタリング用の赤色および赤外線センサー、デバイスの温度センサー(推定睡眠時皮膚温の変動は Fitbit アプリで利用可能)、振動モーター、環境光センサー、無線トランシーバー:Bluetooth 、NFC 、心電図アプリ、EDA スキャンアプリに対応する多目的電気センサー セット内容Fitbit Charge5、インフィニティベルト(S/Lサイズ)、充電ケーブル 材質アルミニウム、ガラス、樹脂 ブラック、ベルト:グラファイト サイズL/Sサイズ対応 質量(g)約29(時計) 対応OSスマートフォンAndroid8.0以降iOS12.2以降 寸法(縦×横)(mm)21.93×14.75(画面) 機能皮膚電気活動(EDA)スキャンアプリ、ストレスマネジメントスコア、気分を記録、血中酸素ウェルネスのモニタリング、心拍変動、呼吸数、推定睡眠時皮膚温の記録、睡眠スコアの表示&睡眠ステージの記録、月経周期の記録、今日のエナジースコア、アクティブな心拍ゾーン、PurePulseによる毎日24時間の心拍数測定、GPS搭載、SmartTrack®、ワークアウトの強度マップ、20種類のエクササイズモード、有酸素運動のフィットネスレベル、水泳にも対応、通知、GoogleFastPair、おやすみモード、スマートアラーム、マナーモード、最大7日間のバッテリーライフ、FitbitPay(Suica対応) バッテリーリチウムポリマー 充電時間(時間)2 耐水性水深50m 手首周り(cm)S:13〜17、L:17〜21 動作温度範囲(℃)-10〜45 使用高度(m)最高8535

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする