消費電力(W)36(超音波洗浄)、3.5(UV除菌)
コード長さ(m)約1.5(電源アダプタ
周波数(kHz)43±2(超音波)
本体質量(kg)約0.7(電源アダプタ除く)
定格寿命(時間)約10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約223×120×最大85、(洗浄槽内)約177×94×最大55
紫外線波長(nm)265〜285(UV-C)
タイマー1〜5分(超音波洗浄)、5分・10分(UV除菌)
洗浄槽容積(mL)最大約600
定格入力DC12/3A
動作温度範囲(℃)-5〜40