メイン画像

ヘルメット用フェイスシールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード73772783 品番FACE SHIELD PRO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
トラスコ品番252-2281 形状防災面 幅(mm)264 質量(g)90 奥行(mm)114 表示内容250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする