IRWIN
IRWINの バイス/クランプ/ハンドプレス
IRWINの クランプ
IRWINの シャコ万力
C型クランプ(シャコ万力)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大口開き(mm)
100
注文コード
73773009
品番
225104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
最大口開き
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
早締め用ハンドル付きです。
スイベルヘッドです。
最大口開き(mm)
100
アゴの深さ(mm)
71
用途
木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に
トラスコ品番
249-8325
材質
スチール
質量(kg)
1.3
締圧力(kN)
9.2