IRWIN
IRWINの バイス/クランプ/ハンドプレス
IRWINの クランプ
IRWINの シャコ万力
C型クランプ(シャコ万力)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73773018
品番
225108
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
早締め用ハンドル付きです。
スイベルヘッドです。
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
99
用途
木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に
トラスコ品番
249-8327
材質
スチール
質量(kg)
2.9
締圧力(kN)
11