IRWIN
IRWINの バイス/クランプ/ハンドプレス
IRWINの クランプ
IRWINの シャコ万力
C型クランプ(シャコ万力)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73773027
品番
225106
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
早締め用ハンドル付きです。
スイベルヘッドです。
最大口開き(mm)
150
アゴの深さ(mm)
83
用途
木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に
トラスコ品番
249-8324
材質
スチール
質量(kg)
1.7
アズワン品番
65-1945-16
締圧力(kN)
12