ツールキャビネットセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73773316 品番 TCS911BK
参考基準価格(税別)¥267,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

一般的に使われる工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したキャビネットセットです。
あらゆる分野で活躍しています。

用途メンテナンス用、主に産業機械の組み立て・整備に トラスコ品番195-4443 セット内容カーボン調トレー 材質/仕上内容品:構造用鋼、キャビネット:スチール 質量(kg)74.9 セット商品数72 ケース色マットブラック ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)676×459×995
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする