ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73773517 品番RP-125G
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。
ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。
くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。

トラスコ品番217-9149 材質構造用鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)147 質量(g)110 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。
※危険防止のため保護めがねを着用してください。
※支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする