TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリップドライバー
パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73773569
品番
PGBD600L
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
深くて狭い箇所での作業に最適です。
スッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダー付です。
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
用途
六角ボルト・ナット着脱用
トラスコ品番
239-6354
セット内容
7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm
全長(mm)
250
質量(g)
940
材質(軸)
構造用鋼
セット商品数
6
商品構成
セット品