曜日別特売
BJW30 ダブルボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73773623

ダブルボールジョイントBJW30

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)62
内容量1個注文コード73773623品番BJW30
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。

用途
角度をつけた斜め作業に
トラスコ品番
195-4860
全長(mm)
62
質量(g)
120
差込角(mm)
凹凸9.5
アズワン品番
65-1977-14
材質
構造用鋼
首振角度(°)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする