首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73773666 品番EX21-150HP
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

用途深くて狭い箇所での作業用 トラスコ品番228-9570 材質構造用鋼 全長(mm)150 質量(g)62 差込角(mm)凹凸6.35
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
※アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする