※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 小物入れロッカー
木製パーソナルロッカー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73773693
品番
WPL1290E-4-GO
参考基準価格(税別)
¥241,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
フリーアドレスオフィス等での使用がおすすめの木製パーソナルロッカーです。
各扉ごとに書類用ポスト穴付です。
トラスコ品番
249-8757
質量(kg)
54
色
グリジオーク
用途
オフィスに・ロッカールームに
セット内容
各扉共通マスターキー 1個
材質/仕上
本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢
高さ(mm)
1125
奥行(mm)
470
間口(mm)
900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×470×1125
注意
※脚は商品到着後お客様で取付となります。
※キャンセル不可の商品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません