代表画像

使い切り空調服 つなぎ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73773718 品番 CFTR-L
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。
ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。

ホワイト 素材SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート) サイズL 質量(g)188 着丈(cm)166 胸囲(cm)127 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62.5 用途暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に トラスコ品番206-6095 アズワン品番65-1983-85
注意
※粉塵の多い場所ではファンの故障の原因となるので空調服防塵フィルターFSBSET2を合わせてお使いください。
※ファン、バッテリー、ケーブルは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする