代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 空調・水冷ウェア
TRUSCOの 使い切り 空調ウェア・服
使い切り空調服 つなぎ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73773736
品番
CFTR-3L
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。
ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。
色
ホワイト
素材
SF(スパンボンド不織布、フィルムラミネート)
サイズ
3L
質量(g)
214
着丈(cm)
182
胸囲(cm)
143
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
67.5
用途
暑い作業場での塗装作業や解体作業に、液体汚れの発生する場所に
トラスコ品番
206-6094
アズワン品番
65-1983-84
注意
※粉塵の多い場所ではファンの故障の原因となるので空調服防塵フィルターFSBSET2を合わせてお使いください。
※ファン、バッテリー、ケーブルは別売です。