※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平ナット ネジ 8ミリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73773745 品番T8M-JN
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98
用途治具の固定用として トラスコ品番207-2415 材質/仕上スチール(S45C)/焼き入れ(HRC13.8〜27.6)・黒染仕上げ 高さ(mm)5 質量(g)4 二面幅(mm)13 適合ボルトM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
957:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする