TRUSCO
TRUSCOの 氷枕・冷却
TRUSCOの 冷却グッズ
アイシングバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73773788
品番
TIB-200
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
通常の保冷剤よりも細長い形状にすることで、手で持ちやすく首元などを冷やしやすくしています。
中に断熱素材を表裏につけることで15℃以下を4.5時間保つことができます。
用途
熱中症の応急処置で首元を集中的に冷やしたいときに、アイシングに
トラスコ品番
244-2150
材質
外装:ナイロン・PVC、内装:アルミシート・水・増粘剤
質量(g)
136
横(mm)
200