代表画像

不織布使い捨て保護服 つなぎフード付きタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73773858 品番 TRV2-S
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。
使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。

ホワイト サイズS 種別つなぎ 機能粉じん対策・粉体防護・液体防護 質量(g)105 材質不織布(PET) ウエスト(cm)106 股下(cm)78 適応身長(cm)150〜160 適応胸囲(cm)82〜90 適応股下(cm)65〜70 着丈(cm)159 袖丈(cm)89 胴回り(cm)106 用途一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業に トラスコ品番240-2223
注意
※医療用途ではございません。
※引火しやすい為、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けて下さい。
※使用後は各地方自治体の規則に従い速やかに廃棄して下さい。
※JIS8115認定品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする