代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 使い捨て防護服
不織布使い捨て保護服 つなぎフード付きタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73773867
品番
TRV2-M
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。
使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
色
ホワイト
サイズ
M
種別
つなぎ
機能
粉じん対策・粉体防護・液体防護
質量(g)
110
材質
不織布(PET)
ウエスト(cm)
112
股下(cm)
80
適応身長(cm)
160〜170
適応胸囲(cm)
88〜96
適応股下(cm)
68〜73
着丈(cm)
166
袖丈(cm)
92
胴回り(cm)
112
用途
一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業に
トラスコ品番
240-2221
注意
※医療用途ではございません。
※引火しやすい為、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けて下さい。
※使用後は各地方自治体の規則に従い速やかに廃棄して下さい。
※JIS8115認定品ではありません。