イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 間仕切りシート/ビニールカーテン
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ビニールカーテン
防炎透明フィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ロール
厚さ(mm)
0.1
幅(m)
1.83
注文コード
73773919
品番
0769879
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
コンビニ・飲食店・公共施設の窓口に(ハサミやカッターで簡単に好きな大きさにカット可能)
トラスコ品番
220-3566
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
12
色
透明
長さ(m)
50
幅(m)
1.83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません