防炎透明フィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ロール 注文コード 73773937 品番 058ZB15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
用途コンビニ・飲食店・公共施設の窓口に(ハサミやカッターで簡単に好きな大きさにカット可能) トラスコ品番220-3569 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 質量(kg)22 透明 長さ(m)30 幅(m)1.83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする