イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 間仕切りシート/ビニールカーテン
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ビニールカーテン
防炎透明フィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ロール
注文コード
73773946
品番
058ZB12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
コンビニ・飲食店・公共施設の窓口に(ハサミやカッターで簡単に好きな大きさにカット可能)
トラスコ品番
220-3568
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
8
色
透明
長さ(m)
30
幅(m)
0.915
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません