※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00009308 ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774183 00009308 ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774183 00009308 ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774183 00009308 ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774183 00009308 ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774183 00009308 ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774183

ユニクロスクリュー釘

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4kg) 注文コード 73774183 品番 00009308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。
長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。

頭部径(Φmm)9.4 質量(kg)4 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 寸法d(mm)3.7 用途木材の留め付けに トラスコ品番203-6076

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3723:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする