ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装工事関連
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装用測定器具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 定規
2x4・1x4材用 工作定規
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73774199
品番
10179057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。
用途
2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしに
トラスコ品番
223-6434
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
91
幅(mm)
89
色
ブラック
質量(g)
40.8
タイプ
定規
長さL(mm)
91
寸法D(mm)
59
板厚(mm)
2
幅W(mm)
89
長さL1(mm)
91
アズワン品番
65-1933-93
注意
※木材は水分や加工によりサイズのバラつきがある為、計測の際は考慮の上でご使用ください。