※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工作用ネット 亜鉛平織金網

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73774357 品番 10160147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

工作など小さい加工に向いたサイズです。
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。

材質なましスチール線、亜鉛めっき 幅(mm)450 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.7 網目(mm)5×5 用途家畜・建築・産業・園芸などに トラスコ品番225-0571 質量(kg)0.6 線径(Φmm)0.7 目A(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする