10160293 ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774743

 

10160293 ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774743
10160293 ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774743
10160293 ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774743
10160293 ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774743
10160293 ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774743
10160293 ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774743

ビニール亀甲金網

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻幅(mm)910長さ(mm)5000網目(mm)26×26注文コード73774743品番10160293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。

用途家畜・建築・産業・園芸などに材質なましスチール線、ビニール被膜幅(mm)910長さ(mm)5000厚さ(mm)1.15網目(mm)26×26トラスコ品番225-3751質量(kg)1.8線径(Φmm)1.15番手18目A(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3099:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする