10160276 ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774768 10160276 ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774768 10160276 ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774768 10160276 ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774768 10160276 ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774768 10160276 ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774768

ビニール亀甲金網 幅広

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73774768 品番 10160276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
フェンスや防獣用途などでご使用しやすい幅広サイズです。

材質なましスチール線、ビニール被膜 幅(mm)1500 長さ(mm)30000 厚さ(mm)0.85 網目(mm)10×10 用途家畜・建築・産業・園芸などに トラスコ品番226-0028 質量(kg)30 線径(Φmm)0.85 番手20 目A(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする